COLLARE SERIE DOPPIA CF2 16 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE CF2-016/016-PP
COLLARI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CF2-016/016-PP
Rubix:999230719026560
Produttore:CF2-016/016-PP


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare cf2 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE DOPPIA CF2 16 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE CF2-016/016-PP
COLLARE Modello:CF2 Materiale:POLIPROPILENE Diametro Esterno Tubo:16.00 mm Serie:DOPPIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare cf2 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 16 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 16 mm |
| Diametro serraggio | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,44 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore