COLLARE SERIE STANDARD LEGGERA C8 66 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE C8-066-PP
COLLARI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:C8-066-PP
Rubix:999230719027150
Produttore:C8-066-PP

Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE STANDARD LEGGERA C8 66 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE C8-066-PP
COLLARE Modello:C8 Materiale:POLIPROPILENE Diametro Esterno Tubo:66.00 mm - 2"1/4 Serie:STANDARD
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare serie standard c8 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Diametro serraggio | 66 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,60 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
