COLLARE SERIE STANDARD LEGGERA C3 17,2-3/8 - POLIAMMIDE - SOLO COLLARE C3-017.2-PA
COLLARI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:C3-017.2-PA
Rubix:999230719026765
Produttore:C3-017.2-PA


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare c3 |
|---|---|
| Materiale | poliammide |
| Campo di serraggio, minimo | 17,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE STANDARD LEGGERA C3 17,2-3/8 - POLIAMMIDE - SOLO COLLARE C3-017.2-PA
COLLARE Modello:C3 Materiale:POLIAMMIDE Diametro Esterno Tubo:17.20 mm - 3/8" Serie:STANDARD
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare c3 |
|---|---|
| Materiale | poliammide |
| Campo di serraggio, minimo | 17,2 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 17,2 mm |
| Diametro serraggio | 17,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione