COLLARE SERIE STANDARD LEGGERA AC7 54 - ALLUMINIO - SOLO COLLARE C7-054-AL
COLLARI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:C7-054-AL
Rubix:999230719026573


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare ac7 |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Campo di serraggio, minimo | 54 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE STANDARD LEGGERA AC7 54 - ALLUMINIO - SOLO COLLARE C7-054-AL
COLLARE Modello:AC7 Materiale:ALLUMINIO Diametro Esterno Tubo:54.00 mm - 1"3/4 Serie:STANDARD
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare ac7 |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Campo di serraggio, minimo | 54 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 54 mm |
| Diametro serraggio | 54 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,92 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore