COLLARE SERIE PESANTE CP6 126,5-41/2 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE CP6-126.5-PP
COLLARI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CP6-126.5-PP
Rubix:999230719026237


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare cp6 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 126,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE PESANTE CP6 126,5-41/2 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE CP6-126.5-PP
COLLARE Modello:CP6 Materiale:POLIPROPILENE Diametro Esterno Tubo:126.50 mm - 4"1/2 Serie:PESANTE
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare cp6 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 126,5 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 126,5 mm |
| Diametro serraggio | 126,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,54 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore