COLLARE SERIE SPECIALE S3 33,7-1 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE S3-033.7-PP
COLLARI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:S3-033.7-PP
Rubix:999230830007182
Produttore:S3-033.7-PP


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare s3 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 33,7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE SPECIALE S3 33,7-1 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE S3-033.7-PP
COLLARE Modello:S3 Materiale:POLIPROPILENE Diametro Esterno Tubo:33.50 mm Serie:SPECIALE
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare s3 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 33,7 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 33,7 mm |
| Diametro serraggio | 33,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,94 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore