COLLARE SERIE STANDARD LEGGERA C4 25,4 - POLIAMMIDE - SOLO COLLARE C4-025.4-PA
COLLARI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:C4-025.4-PA
Rubix:999230719026757
Produttore:C4-025.4-PA


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare serie standard leggera c4 |
|---|---|
| Materiale | poliammide (pa6) |
| Campo di serraggio, minimo | 22 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE STANDARD LEGGERA C4 25,4 - POLIAMMIDE - SOLO COLLARE C4-025.4-PA
COLLARE Modello:C4 Materiale:POLIAMMIDE Diametro Esterno Tubo:25.40 mm Serie:STANDARD
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare serie standard leggera c4 |
|---|---|
| Materiale | poliammide (pa6) |
| Campo di serraggio, minimo | 22 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 25,4 mm |
| Diametro serraggio | 25,4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione