COLLARE SERIE DOPPIA CF3 20 - POLIAMMIDE - SOLO COLLARE CF3-020/020-PA

COLLARI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

PI.EFFE.CI.:CF3-020/020-PA
Rubix:999230719026490
Produttore:CF3-020/020-PA
COLLARE SERIE DOPPIA CF3 20 - POLIAMMIDE - SOLO COLLARE CF3-020/020-PA

Riepilogo info tecniche

Tipologiacollare cf3
Materialepoliammide
Campo di serraggio, minimo20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE DOPPIA CF3 20 - POLIAMMIDE - SOLO COLLARE CF3-020/020-PA


COLLARE Modello:CF3 Materiale:POLIAMMIDE Diametro Esterno Tubo:20.00 mm Serie:DOPPIA

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacollare cf3
Materialepoliammide
Campo di serraggio, minimo20 mm
Campo di serraggio, massimo20 mm
Diametro serraggio20 mm
1,21 IVA esclusa
/ Unità
1,47 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore