POLIPROPILENE / C7 54 MM = 1.3/4" SENZA TIRAGGIO C7ST-054-PP
COLLARI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:C7ST-054-PP
Rubix:999231025006787
Produttore:C7ST-054-PP


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare c7 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 54 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : POLIPROPILENE / C7 54 MM = 1.3/4" SENZA TIRAGGIO C7ST-054-PP
COLLARE Modello:C7 Materiale:POLIPROPILENE Diametro Esterno Tubo:54.00 mm - 1"3/4 Serie:STANDARD
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare c7 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 54 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 54 mm |
| Diametro serraggio | 54 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,47 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore