COLLARE SERIE DOPPIA CF1 6,4 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE CF1-006.4/006.4-PP
COLLARI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CF1-006.4/006.4-PP
Rubix:999230719026571
Produttore:CF1-006.4/006.4-PP


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare serie doppia cf1 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 6,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE DOPPIA CF1 6,4 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE CF1-006.4/006.4-PP
COLLARE Modello:CF1 Materiale:POLIPROPILENE Diametro Esterno Tubo:6.40 mm Serie:DOPPIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare serie doppia cf1 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 6,4 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 6,4 mm |
| Diametro serraggio | 6,4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,38 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore