COLLARE DOPPIO SERIE PESANTE CP3 D 42,4-11/4 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE CP3D-042.4/042.4-PP
COLLARI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CP3D-042.4/042.4-PP
Rubix:999230830006750
Produttore:CP3D-042.4/042.4-PP


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare cp3 d |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 42,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE DOPPIO SERIE PESANTE CP3 D 42,4-11/4 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE CP3D-042.4/042.4-PP
COLLARE Modello:CP3 Materiale:POLIPROPILENE Diametro Esterno Tubo:42.00 mm Serie:PESANTE DOPPIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare cp3 d |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 42,4 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 42,4 mm |
| Diametro serraggio | 42,4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,52 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore