COLLARE SERIE STANDARD LEGGERA C7 48,3-11/2 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE C7-048.3-PP
COLLARI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:C7-048.3-PP
Rubix:999230719027158


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare c7 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE STANDARD LEGGERA C7 48,3-11/2 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE C7-048.3-PP
COLLARE Modello:C7 Materiale:POLIPROPILENE Diametro Esterno Tubo:48.30 mm - 1"1/2 Serie:STANDARD
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare c7 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 20 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 50 mm |
| Diametro serraggio | 48,3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore