COLLARE SERIE DOPPIA CF2 17,2-3/8 - POLIAMMIDE - SOLO COLLARE CF2-017.2/017.2-PA
COLLARI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CF2-017.2/017.2-PA
Rubix:999230719026493


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare cf2 |
|---|---|
| Materiale | poliammide |
| Campo di serraggio, minimo | 17,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE DOPPIA CF2 17,2-3/8 - POLIAMMIDE - SOLO COLLARE CF2-017.2/017.2-PA
COLLARE Modello:CF2 Materiale:POLIAMMIDE Diametro Esterno Tubo:17.20 mm - 3/8" Serie:DOPPIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare cf2 |
|---|---|
| Materiale | poliammide |
| Campo di serraggio, minimo | 17,2 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 17,2 mm |
| Diametro serraggio | 17,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,02 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore