WELD PLATE HEAVY SERIE APC2X

Parker Hannifin Piastra di saldatura

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:APC2X
Rubix:999200100050276
Produttore:APC2X
WELD PLATE HEAVY SERIE APC2X

Riepilogo info tecniche

Tipologiapiastra da saldare
Materialeacciaio
Campo di serraggio, minimo19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : WELD PLATE HEAVY SERIE APC2X


I morsetti EO-Tube Serie C secondo DIN 3015-2 sono progettati appositamente per soddisfare elevati requisiti meccanici e sono disponibili in dieci misure standard.
Accessori inclusi: Piastra di saldatura corta
Divisione: Connettori ad alta pressione Divisione Europa
Materiali di costruzione: Acciaio
Stile del prodotto: Fosfato
Dimensioni: 2
Diametro esterno del tubo: n/a

Punti di forza

La funzione delle fascette stringitubo è il fissaggio di tubi dritti, piegati e flessibili; l'ampia gamma di prodotti delle fascette stringitubo Parker aiuta a trovare una soluzione per tutte le richieste e quindi estende la gamma di applicazioni
Le loro caratteristiche salienti sono la capacità di riarmo, l'elevata resistenza alla trazione, l'altissima resistenza all'abrasione e l'eccellente resistenza al freddo. Questa gamma di caratteristiche amplia il numero di applicazioni possibili e allunga il ciclo di vita dei morsetti per tubi.

Applicazioni

Applicazioni idrauliche

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapiastra da saldare
Materialeacciaio
Campo di serraggio, minimo19 mm
Campo di serraggio, massimo30 mm
Diametro serraggio30 mm
Codice doganale73269098
€ 4,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione