COLLARE SERIE DOPPIA CF5 42,4-11/4 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE CF5-042.4/042.4-PP

COLLARI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

PI.EFFE.CI.:CF5-042.4/042.4-PP
Rubix:999230719026540
COLLARE SERIE DOPPIA CF5 42,4-11/4 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE CF5-042.4/042.4-PP

Riepilogo info tecniche

Tipologiacollare cf5
Materialepolipropilene
Campo di serraggio, minimo42,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE DOPPIA CF5 42,4-11/4 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE CF5-042.4/042.4-PP


COLLARE Modello:CF5 Materiale:POLIPROPILENE Diametro Esterno Tubo:32.00 mm Serie:DOPPIA

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacollare cf5
Materialepolipropilene
Campo di serraggio, minimo42,4 mm
Campo di serraggio, massimo42,4 mm
Diametro serraggio42,4 mm
0,84 IVA esclusa
/ Unità
1,02 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore