COLLARE SERIE PESANTE ALCP3 33,7-1 - ALLUMINIO - SOLO COLLARE CP3-033.7-AL
COLLARI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CP3-033.7-AL
Rubix:999230719025871


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare alcp3 |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Campo di serraggio, minimo | 33,7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE PESANTE ALCP3 33,7-1 - ALLUMINIO - SOLO COLLARE CP3-033.7-AL
COLLARE Modello:CP3 Materiale:ALLUMINIO Diametro Esterno Tubo:33.70 mm - 1" Serie:PESANTE
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare alcp3 |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Campo di serraggio, minimo | 33,7 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 33,7 mm |
| Diametro serraggio | 33,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,09 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore