COLLARE SERIE PESANTE ALCP4 33,7-1 - ALLUMINIO - SOLO COLLARE CP4-033.7-AL
COLLARI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CP4-O33.7-AL
Rubix:999230719025862


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare alcp4 |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Campo di serraggio, minimo | 33,7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE PESANTE ALCP4 33,7-1 - ALLUMINIO - SOLO COLLARE CP4-033.7-AL
COLLARE Modello:CP4 Materiale:ALLUMINIO Diametro Esterno Tubo:33.70 mm - 1" Serie:PESANTE
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare alcp4 |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Campo di serraggio, minimo | 33,7 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 33,7 mm |
| Diametro serraggio | 33,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,52 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore