COLLARE SERIE DOPPIA CF5 32 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE CF5-032/032-PP

COLLARI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

PI.EFFE.CI.:CF5-032/032-PP
Rubix:999230719026545
Produttore:CF5-032/032-PP
COLLARE SERIE DOPPIA CF5 32 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE CF5-032/032-PP

Riepilogo info tecniche

Tipologiacollare serie doppia cf5
Materialepolipropilene
Campo di serraggio, minimo32 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE DOPPIA CF5 32 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE CF5-032/032-PP


COLLARE Modello:CF5 Materiale:POLIPROPILENE Diametro Esterno Tubo:32.00 mm Serie:DOPPIA

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacollare serie doppia cf5
Materialepolipropilene
Campo di serraggio, minimo32 mm
Campo di serraggio, massimo32 mm
Diametro serraggio32 mm
0,84 IVA esclusa
/ Unità
1,02 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore