EO POLYPROP CLAMP 1/2NOM BORE RAP321.3X

Parker Hannifin Morsetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:RAP321.3X
Rubix:999200100068996
Produttore:RAP321.3X
EO POLYPROP CLAMP 1/2NOM BORE RAP321.3X

Riepilogo info tecniche

Tipologiamorsetto
Materialepolipropilene
Campo di serraggio, minimo4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : EO POLYPROP CLAMP 1/2NOM BORE RAP321.3X


I morsetti per tubi EO-Tube secondo DIN 3015-1 per i normali requisiti meccanici sono disponibili in nove misure standard. Diametro esterno del tubo da 4 a 101. 8 mm.
Accessori inclusi: Morsetto (1 parte = 2 pezzi)
Divisione: High Pressure Connectors Europe Division
Materiali di costruzione: Polipropilene
Stile del prodotto: A strappo, con gioco di tensione
Dimensioni: 3
Diametro esterno del tubo: 21,3 mm

Punti di forza

-L'ampia gamma di prodotti dei morsetti per tubi Parker consente di trovare una soluzione per tutte le richieste e quindi di ampliare la gamma di applicazioni
Le loro caratteristiche salienti sono la capacità di riarmo, l'elevata resistenza alla trazione, l'altissima resistenza all'abrasione e l'eccellente resistenza al freddo. Questa gamma di caratteristiche amplia il numero di applicazioni possibili e allunga il ciclo di vita dei morsetti per tubi.

Applicazioni

Automotive;Difesa;Energia;Ambiente;Industria;Infrastrutture;Macchine utensili;Movimentazione materiali;Mobile;Petrolio e gas;Generazione di energia;Processo;Trasporto;Acqua;Idraulica generale

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiamorsetto
Materialepolipropilene
Campo di serraggio, minimo4 mm
Campo di serraggio, massimo21,3 mm
Diametro serraggio21,3 mm
Codice doganale39269097
€ 1,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione