EO POLYPROP CLAMP 28MM RAP428X

Parker Hannifin Morsetto per tubo EO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:RAP428X
Rubix:999200100069025
Produttore:RAP428X
EO POLYPROP CLAMP 28MM RAP428X

Riepilogo info tecniche

Tipologiamorsetto per tubo eo
Materialepolipropilene
Campo di serraggio, minimo4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : EO POLYPROP CLAMP 28MM RAP428X


I morsetti EO-Tube conformi alla norma DIN 3015-1 per i normali requisiti meccanici sono disponibili in nove misure standard.
Accessori inclusi: Morsetto (1 parte = 2 pezzi)
Divisione: High Pressure Connectors Europe Division
Materiali di costruzione: Polipropilene
Stile del prodotto: A strappo, con gioco di tensione
Dimensioni: 4
Diametro esterno del tubo: 28 mm

Punti di forza

-La funzione dei morsetti per tubi è il fissaggio di tubi dritti, tubi piegati e tubi flessibili; l'ampia gamma di prodotti dei morsetti per tubi Parker aiuta a trovare una soluzione per tutte le richieste e quindi estende la gamma di applicazioni
Le loro caratteristiche principali sono la capacità di riarmo, l'elevata resistenza alla trazione, l'altissima resistenza all'abrasione e l'eccellente resistenza al freddo. Questa gamma di caratteristiche amplia il numero di applicazioni possibili e allunga il ciclo di vita dei morsetti per tubi.

Applicazioni

Automotive;Difesa;Energia;Ambiente;Industria;Infrastrutture;Macchine utensili;Movimentazione materiali;Mobile;Petrolio e gas;Generazione di energia;Processo;Trasporto;Acqua

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiamorsetto per tubo eo
Materialepolipropilene
Campo di serraggio, minimo4 mm
Campo di serraggio, massimo28 mm
Diametro serraggio28 mm
Codice doganale39269097
€ 1,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione