COLLARE SERIE STANDARD LEGGERA AC4 19 - ALLUMINIO - SOLO COLLARE C4-019-AL
COLLARI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:C4-019-AL
Rubix:999230719026598
Produttore:C4-019-AL
Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE STANDARD LEGGERA AC4 19 - ALLUMINIO - SOLO COLLARE C4-019-AL
COLLARE Modello:AC4 Materiale:ALLUMINIO Diametro Esterno Tubo:19.00 mm Serie:STANDARD
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare c4 |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Diametro serraggio | 19 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,88 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

