COLLARE SERIE PESANTE CP2 19 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE CP2-019-PP
COLLARI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CP2-019-PP
Rubix:999230719026294
Produttore:CP2-019-PP


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare cp2 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 19 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE PESANTE CP2 19 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE CP2-019-PP
COLLARE Modello:CP2 Materiale:POLIPROPILENE Diametro Esterno Tubo:19.00 mm Serie:PESANTE
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare cp2 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 19 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 19 mm |
| Diametro serraggio | 19 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,98 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore