COLLARE SERIE STANDARD LEGGERA C5 32 - POLIAMMIDE - SOLO COLLARE C5-032-PA
COLLARI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:C5-032-PA
Rubix:999230719026752
Produttore:C5-032-PA


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare serie standard c5 |
|---|---|
| Materiale | poliammide |
| Campo di serraggio, minimo | 40 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE STANDARD LEGGERA C5 32 - POLIAMMIDE - SOLO COLLARE C5-032-PA
COLLARE Modello:C5 Materiale:POLIAMMIDE Diametro Esterno Tubo:32.00 mm Serie:STANDARD
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare serie standard c5 |
|---|---|
| Materiale | poliammide |
| Campo di serraggio, minimo | 40 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 42 mm |
| Diametro serraggio | 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,57 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore