COLLARE SERIE PESANTE CP3 40 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE CP3-040-PP
COLLARI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CP3-040-PP
Rubix:999230719026279
Produttore:CP3-040-PP


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare serie pesante cp3 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 40 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE PESANTE CP3 40 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE CP3-040-PP
COLLARE Modello:CP3 Materiale:POLIPROPILENE Diametro Esterno Tubo:40.00 mm Serie:PESANTE
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare serie pesante cp3 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 40 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 40 mm |
| Diametro serraggio | 40 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,38 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore