COLLARE SERIE STANDARD LEGGERA C4 20 - POLIPROPILENE AUTOESTINGUENTE - SOLO COLLARE C4-020-PPSE
Collare
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:C40020AU
Rubix:999230830006973


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare c4 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene autoestinguente (ppse) |
| Campo di serraggio, minimo | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE STANDARD LEGGERA C4 20 - POLIPROPILENE AUTOESTINGUENTE - SOLO COLLARE C4-020-PPSE
COLLARE POLIPROPILENE AUTOESTINGUENTE / C4 20 MM
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare c4 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene autoestinguente (ppse) |
| Campo di serraggio, minimo | 20 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 20 mm |
| Diametro serraggio | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione