COLLARE SERIE PESANTE CP2 21,3-1/2 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE CP2-021.3-PP
COLLARI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CP2-021.3-PP
Rubix:999230719026292
Produttore:CP2-021.3-PP


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare cp2 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 21,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE PESANTE CP2 21,3-1/2 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE CP2-021.3-PP
COLLARE Modello:CP2 Materiale:POLIPROPILENE Diametro Esterno Tubo:21.30 mm - 1/2" Serie:PESANTE
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare cp2 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 21,3 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 21,3 mm |
| Diametro serraggio | 21,3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,98 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore