COLLARE SERIE PESANTE CP4 63,5 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE CP4-063.5-PP

COLLARI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

PI.EFFE.CI.:CP4-063.5-PP
Rubix:999230719026259
Produttore:CP4-063.5-PP
COLLARE SERIE PESANTE CP4 63,5 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE CP4-063.5-PP

Riepilogo info tecniche

Tipologiacollare cp4 (serie pesante)
Materialepolipropilene
Campo di serraggio, minimo63,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE PESANTE CP4 63,5 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE CP4-063.5-PP


COLLARE Modello:CP4 Materiale:POLIPROPILENE Diametro Esterno Tubo:63.50 mm Serie:PESANTE

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacollare cp4 (serie pesante)
Materialepolipropilene
Campo di serraggio, minimo63,5 mm
Campo di serraggio, massimo63,5 mm
Diametro serraggio63,5 mm
3,21 IVA esclusa
/ Unità
3,92 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore