COLLARE SERIE DOPPIA CF1 8 - POLIAMMIDE - SOLO COLLARE CF1-008/008-PA
COLLARI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CF1-008/008-PA
Rubix:999230719026504
Produttore:CF1-008/008-PA


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare serie doppia cf1 |
|---|---|
| Materiale | poliammide pa6 |
| Campo di serraggio, minimo | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE DOPPIA CF1 8 - POLIAMMIDE - SOLO COLLARE CF1-008/008-PA
COLLARE Modello:CF1 Materiale:POLIAMMIDE Diametro Esterno Tubo:8.00 mm Serie:DOPPIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare serie doppia cf1 |
|---|---|
| Materiale | poliammide pa6 |
| Campo di serraggio, minimo | 8 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 8 mm |
| Diametro serraggio | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,84 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore