COLLARE SERIE DOPPIA CF4 26,9-3/4 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE CF4-026.9/026.9-PP
COLLARI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CF4-026.9/026.9-PP
Rubix:999230719026548
Produttore:CF4-026.9/026.9-PP


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare cf4 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 26,9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE DOPPIA CF4 26,9-3/4 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE CF4-026.9/026.9-PP
COLLARE Modello:CF4 Materiale:POLIPROPILENE Diametro Esterno Tubo:26.90 mm Serie:DOPPIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare cf4 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 26,9 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 26,9 mm |
| Diametro serraggio | 26,9 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,67 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore