COLLARE SERIE LEGGERA B 16 - POLIPROPILENE AUTOESTINGUENTE - SOLO COLLARE B-016-PPSE
Collare
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:B-016-PPSE
Rubix:999230830007286
Produttore:B-016-PPSE


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare b |
|---|---|
| Materiale | polipropilene autoestinguente |
| Campo di serraggio, minimo | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE LEGGERA B 16 - POLIPROPILENE AUTOESTINGUENTE - SOLO COLLARE B-016-PPSE
COLLARE POLIPROPILENE AUTOESTINGUENTE / B 16 MM=5/8 PI
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare b |
|---|---|
| Materiale | polipropilene autoestinguente |
| Campo di serraggio, minimo | 16 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 16 mm |
| Diametro serraggio | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,70 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore