COLLARE SERIE LEGGERA C 6/8 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE C-006/008-PP
COLLARI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:C-006/008-PP
Rubix:999230830007464
Produttore:C-006/008-PP


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare c |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE LEGGERA C 6/8 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE C-006/008-PP
COLLARE Modello:C Materiale:POLIPROPILENE Diametro Esterno Tubo:8 - 6 mm Serie:LEGGERA
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare c |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 6 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 8 mm |
| Diametro serraggio | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,27 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore