COLLARE SERIE PESANTE CP2 25 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE CP2-025-PP
COLLARI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CP2-025-PP
Rubix:999230719026290


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare cp2 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE PESANTE CP2 25 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE CP2-025-PP
COLLARE Modello:CP2 Materiale:POLIPROPILENE Diametro Esterno Tubo:25.00 mm Serie:PESANTE
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare cp2 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 25 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 25 mm |
| Diametro serraggio | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,98 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore