Riferimenti
Parker:APC3X
Rubix:999200100050279
Produttore:APC3X


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | morsetto |
|---|---|
| Materiale | acciaio |
| Campo di serraggio, minimo | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : WELD PLATE HEAVY SERIE APC3X
I morsetti EO-Tube Serie C secondo DIN 3015-2 sono progettati appositamente per soddisfare elevati requisiti meccanici e sono disponibili in dieci misure standard.
Accessori inclusi: Piastra di saldatura corta
Divisione: Connettori ad alta pressione Divisione Europa
Materiali di costruzione: Acciaio
Stile del prodotto: Fosfato
Dimensioni: 3
Diametro esterno del tubo: n/a
Divisione: Connettori ad alta pressione Divisione Europa
Materiali di costruzione: Acciaio
Stile del prodotto: Fosfato
Dimensioni: 3
Diametro esterno del tubo: n/a
Punti di forza
La funzione dei morsetti per tubi è il fissaggio di tubi dritti, piegati e flessibili; l'ampia gamma di prodotti dei morsetti per tubi Parker aiuta a trovare una soluzione per tutte le richieste e quindi estende la gamma di applicazioni
Le loro caratteristiche salienti sono la capacità di riarmo, l'elevata resistenza alla trazione, l'altissima resistenza all'abrasione e l'eccellente resistenza al freddo. Questa gamma di caratteristiche amplia il numero di applicazioni possibili e allunga il ciclo di vita dei morsetti per tubi.
Le loro caratteristiche salienti sono la capacità di riarmo, l'elevata resistenza alla trazione, l'altissima resistenza all'abrasione e l'eccellente resistenza al freddo. Questa gamma di caratteristiche amplia il numero di applicazioni possibili e allunga il ciclo di vita dei morsetti per tubi.
Applicazioni
Adatto per applicazioni idrauliche generiche
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | morsetto |
|---|---|
| Materiale | acciaio |
| Campo di serraggio, minimo | 6 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 406,4 mm |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione