COLLARE SERIE PESANTE CP1 14 - POLIAMMIDE - SOLO COLLARE CP1-014-PA
COLLARI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CP1-014-PA
Rubix:999230719026117


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare serie pesante cp1 |
|---|---|
| Materiale | poliammide |
| Campo di serraggio, minimo | 14 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE PESANTE CP1 14 - POLIAMMIDE - SOLO COLLARE CP1-014-PA
COLLARE Modello:CP1 Materiale:POLIAMMIDE Diametro Esterno Tubo:14.00 mm Serie:PESANTE
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare serie pesante cp1 |
|---|---|
| Materiale | poliammide |
| Campo di serraggio, minimo | 14 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 14 mm |
| Diametro serraggio | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,75 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore