COLLARE SERIE PESANTE CP7 168-8 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE CP7-168-PP
COLLARI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CP7-168-PP
Rubix:999230719026225


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare cp7 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 168 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE PESANTE CP7 168-8 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE CP7-168-PP
COLLARE Modello:CP7 Materiale:POLIPROPILENE Diametro Esterno Tubo:168.00 mm - 6" Serie:PESANTE
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare cp7 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 168 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 168 mm |
| Diametro serraggio | 168 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,44 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore