EO POLYPROP CLAMP 15MM RAP215X

Parker Hannifin Morsetto a metà

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:RAP215X
Rubix:999200100068917
Produttore:RAP215X
EO POLYPROP CLAMP 15MM RAP215X

Riepilogo info tecniche

Tipologiamorsetto
Materialepolipropilene
Campo di serraggio, minimo6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : EO POLYPROP CLAMP 15MM RAP215X


I morsetti per tubi EO secondo DIN 3015-1 per i normali requisiti meccanici sono disponibili in nove misure standard. Diametro esterno del tubo da 4 a 101,8 mm.
Accessori inclusi: Morsetto (1 parte = 2 pezzi)
Divisione: Divisione Connettori ad alta pressione Europa
Materiali di costruzione: Polipropilene
Stile del prodotto: A strappo, con gioco di tensione
Dimensioni: 2
Diametro esterno del tubo: 15 mm

Punti di forza

La funzione delle fascette stringitubo è il fissaggio di tubi dritti, piegati e flessibili; l'ampia gamma di prodotti delle fascette stringitubo Parker aiuta a trovare una soluzione per tutte le richieste e quindi estende la gamma di applicazioni
Le loro caratteristiche salienti sono la capacità di riarmo, l'elevata resistenza alla trazione, l'altissima resistenza all'abrasione e l'eccellente resistenza al freddo. Questa gamma di caratteristiche amplia il numero di applicazioni possibili e allunga il ciclo di vita dei morsetti per tubi.

Applicazioni

Applicazioni idrauliche

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiamorsetto
Materialepolipropilene
Campo di serraggio, minimo6 mm
Campo di serraggio, massimo88,9 mm
Diametro serraggio15 mm
Codice doganale39269097
1,14 IVA esclusa
/ Unità
1,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione