COLLARE SERIE PESANTE CP3 38 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE CP3-038-PP

COLLARI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

PI.EFFE.CI.:CP3-038-PP
Rubix:999230719026280
Produttore:CP3-038-PP
COLLARE SERIE PESANTE CP3 38 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE CP3-038-PP

Riepilogo info tecniche

Tipologiacollare serie pesante cp3-038-pp
Materialepolipropilene
Campo di serraggio, minimo38 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE PESANTE CP3 38 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE CP3-038-PP


COLLARE Modello:CP3 Materiale:POLIPROPILENE Diametro Esterno Tubo:38.00 mm Serie:PESANTE

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacollare serie pesante cp3-038-pp
Materialepolipropilene
Campo di serraggio, minimo38 mm
Campo di serraggio, massimo38 mm
Diametro serraggio38 mm
1,13 IVA esclusa
/ Unità
1,38 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore