COLLARE SERIE PESANTE CP3 30 - POLIAMMIDE - SOLO COLLARE CP3-030-PA
COLLARI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CP3-030-PA
Rubix:999230719026101
Produttore:CP3-030-PA


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare cp3 |
|---|---|
| Materiale | poliammide |
| Campo di serraggio, minimo | 30 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE PESANTE CP3 30 - POLIAMMIDE - SOLO COLLARE CP3-030-PA
COLLARE Modello:CP3 Materiale:POLIAMMIDE Diametro Esterno Tubo:30.00 mm Serie:PESANTE
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare cp3 |
|---|---|
| Materiale | poliammide |
| Campo di serraggio, minimo | 30 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 30 mm |
| Diametro serraggio | 30 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,36 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore