COLLARE SERIE DOPPIA CF4 28 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE CF4-028/028-PP

COLLARI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

PI.EFFE.CI.:CF4-028/028-PP
Rubix:999230719026547
Produttore:CF4-028/028-PP
COLLARE SERIE DOPPIA CF4 28 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE CF4-028/028-PP

Riepilogo info tecniche

Tipologiacollare cf4
Materialepolipropilene
Campo di serraggio, minimo28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE DOPPIA CF4 28 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE CF4-028/028-PP


COLLARE Modello:CF4 Materiale:POLIPROPILENE Diametro Esterno Tubo:28.00 mm Serie:DOPPIA

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacollare cf4
Materialepolipropilene
Campo di serraggio, minimo28 mm
Campo di serraggio, massimo28 mm
Diametro serraggio28 mm
0,55 IVA esclusa
/ Unità
0,67 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore