COLLARE SERIE PESANTE CP4 45 - POLIAMMIDE - SOLO COLLARE CP4-045-PA
COLLARI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CP4-045-PA
Rubix:999230719026085


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare cp4 |
|---|---|
| Materiale | poliammide |
| Campo di serraggio, minimo | 40 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE PESANTE CP4 45 - POLIAMMIDE - SOLO COLLARE CP4-045-PA
COLLARE Modello:CP4 Materiale:POLIAMMIDE Diametro Esterno Tubo:45.00 mm Serie:PESANTE
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare cp4 |
|---|---|
| Materiale | poliammide |
| Campo di serraggio, minimo | 40 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 72 mm |
| Diametro serraggio | 45 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione