COLLARE SERIE STANDARD LEGGERA C8 66 - POLIAMMIDE - SOLO COLLARE C8-066-PA
COLLARI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:C8-066-PA
Rubix:999230719026738


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare c8 |
|---|---|
| Materiale | poliammide |
| Campo di serraggio, minimo | 66 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE STANDARD LEGGERA C8 66 - POLIAMMIDE - SOLO COLLARE C8-066-PA
COLLARE Modello:C8 Materiale:POLIAMMIDE Diametro Esterno Tubo:66.00 mm - 2"1/4 Serie:STANDARD
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare c8 |
|---|---|
| Materiale | poliammide |
| Campo di serraggio, minimo | 66 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 66 mm |
| Diametro serraggio | 66 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,09 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore