COLLARE SERIE STANDARD LEGGERA C3 12,7 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE C3-012.7-PP
COLLARI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:C3-012.7-PP
Rubix:999230719027186


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare c3 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 12,7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE STANDARD LEGGERA C3 12,7 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE C3-012.7-PP
COLLARE Modello:C3 Materiale:POLIPROPILENE Diametro Esterno Tubo:12.70 mm Serie:STANDARD
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare c3 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 12,7 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 12,7 mm |
| Diametro serraggio | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,36 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore