COLLARE SERIE STANDARD LEGGERA AC6 42,4-11/4 - ALLUMINIO - SOLO COLLARE C6-042.4-AL
COLLARI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:C6-042.4-AL
Rubix:999230719026581


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare serie standard leggera ac6 |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Campo di serraggio, minimo | 42,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE STANDARD LEGGERA AC6 42,4-11/4 - ALLUMINIO - SOLO COLLARE C6-042.4-AL
COLLARE Modello:AC6 Materiale:ALLUMINIO Diametro Esterno Tubo:42.40 mm - 1"1/4 Serie:STANDARD
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare serie standard leggera ac6 |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Campo di serraggio, minimo | 42,4 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 42,4 mm |
| Diametro serraggio | 42,4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,55 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore