COLLARE SERIE STANDARD LEGGERA AC4 20 - ALLUMINIO - SOLO COLLARE C4-020-AL
COLLARI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:C4-020-AL
Rubix:999230719026597
Produttore:C4-020-AL


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare c4 |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Campo di serraggio, minimo | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE STANDARD LEGGERA AC4 20 - ALLUMINIO - SOLO COLLARE C4-020-AL
COLLARE Modello:AC4 Materiale:ALLUMINIO Diametro Esterno Tubo:20.00 mm Serie:STANDARD
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare c4 |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Campo di serraggio, minimo | 20 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 20 mm |
| Diametro serraggio | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,88 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore