COLLARE SERIE STANDARD LEGGERA C5 26,9-3/4 - POLIAMMIDE - SOLO COLLARE C5-026.9-PA
COLLARI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:C5-026.9-PA
Rubix:999230719026756
Produttore:C5-026.9-PA


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare c5 |
|---|---|
| Materiale | poliammide |
| Campo di serraggio, minimo | 26,9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE STANDARD LEGGERA C5 26,9-3/4 - POLIAMMIDE - SOLO COLLARE C5-026.9-PA
COLLARE Modello:C5 Materiale:POLIAMMIDE Diametro Esterno Tubo:26.90 mm Serie:STANDARD
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare c5 |
|---|---|
| Materiale | poliammide |
| Campo di serraggio, minimo | 26,9 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 26,9 mm |
| Diametro serraggio | 26,9 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione