COLLARE SERIE DOPPIA CF1 10-1/8 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE CF1-010/010-PP
COLLARI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CF1-010/010-PP
Rubix:999230719026568


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare cf1 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE DOPPIA CF1 10-1/8 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE CF1-010/010-PP
COLLARE Modello:CF1 Materiale:POLIPROPILENE Diametro Esterno Tubo:10.00 mm - 1/8" Serie:DOPPIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare cf1 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 10 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 10 mm |
| Diametro serraggio | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,38 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore