COLLARE SERIE PESANTE CP2 20 - POLIAMMIDE - SOLO COLLARE CP2-020-PA
COLLARI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CP2-020-PA
Rubix:999230719026109
Produttore:CP2-020-PA


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare cp2 |
|---|---|
| Materiale | poliammide pa6 |
| Campo di serraggio, minimo | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE PESANTE CP2 20 - POLIAMMIDE - SOLO COLLARE CP2-020-PA
COLLARE Modello:CP2 Materiale:POLIAMMIDE Diametro Esterno Tubo:20.00 mm Serie:PESANTE
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare cp2 |
|---|---|
| Materiale | poliammide pa6 |
| Campo di serraggio, minimo | 20 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 20 mm |
| Diametro serraggio | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,43 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore