COLLARE SERIE STANDARD LEGGERA AC3 15 - ALLUMINIO - SOLO COLLARE C3-015-AL
COLLARI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:C3-015-AL
Rubix:999230719026602
Produttore:C3-015-AL


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare c3 |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Campo di serraggio, minimo | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE STANDARD LEGGERA AC3 15 - ALLUMINIO - SOLO COLLARE C3-015-AL
COLLARE Modello:AC3 Materiale:ALLUMINIO Diametro Esterno Tubo:15.00 mm Serie:STANDARD
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare c3 |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Campo di serraggio, minimo | 15 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 15 mm |
| Diametro serraggio | 15 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,41 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore