COLLARE SERIE PESANTE ALCP8 219-8 - ALLUMINIO - SOLO COLLARE CP8-219-AL
COLLARI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CP8-219-AL
Rubix:999230719025807
Produttore:CP8-219-AL


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare serie pesante alcp8 219-8 |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Campo di serraggio, minimo | 219 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE PESANTE ALCP8 219-8 - ALLUMINIO - SOLO COLLARE CP8-219-AL
COLLARE Modello:CP8 Materiale:ALLUMINIO Diametro Esterno Tubo:219.00 mm - 8" Serie:PESANTE
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare serie pesante alcp8 219-8 |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Campo di serraggio, minimo | 219 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 219 mm |
| Diametro serraggio | 219 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore