COLLARE SERIE STANDARD LEGGERA C9 88,9-3 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE C9-088.9-PP
COLLARI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:C9-088.9-PP
Rubix:999230719027145
Produttore:C9-088.9-PP


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare c9 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 76,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE STANDARD LEGGERA C9 88,9-3 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE C9-088.9-PP
COLLARE Modello:C9 Materiale:POLIPROPILENE Diametro Esterno Tubo:88.90 mm - 3" Serie:STANDARD
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare c9 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 76,2 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 88,9 mm |
| Diametro serraggio | 88,9 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,76 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore